デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens のこのデジタル I/O (入出力)モジュールは、制御機能を強化する PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用のアクセサリです。PLC は正確なコマンドを機械に送信し、その機能を監視して効率的に動作することを確認します。I/O モジュールは、 CPU (中央処理ユニット)と処理制御の間の仲介役として機能し、 CPU 間の通信を理解できるようにデータを変換します。ロボットシステム、製薬、車両製造などでの使用に最適です。 注文コード21067185 品番6ES7521-1BL00-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。

仕様
Siemens のこのデジタル I/O (入出力)モジュールは、制御機能を強化する PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用のアクセサリです。PLC は正確なコマンドを機械に送信し、その機能を監視して効率的に動作することを確認します。
I/O モジュールは、 CPU (中央処理ユニット)と処理制御の間の仲介役として機能し、 CPU 間の通信を理解できるようにデータを変換します。ロボットシステム、製薬、車両製造などでの使用に最適です。
寸法(mm)147×35×129 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 入力数32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする