SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21067280
品番
6ES7522-1BL01-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
仕様
SiemensのこのデジタルI/Oモジュールを使用して、リレー入出力データ信号を周辺機器に送信します。低電力用途での使用に適しています。
緑、黄、赤のLEDインジケータにより、動作ステータスを簡単に監視して便利なトラブルシューティングを実現できます。
寸法(mm)
147×35×129
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
32
出力タイプ
トランジスタ