デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens デジタル出力モジュール( 16 x 24 、 48 V UC / 125 V dc / 0.5 A ST ) 注文コード21067307 品番6ES7522-5EH00-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。

仕様Siemens デジタル出力モジュール( 16 x 24 、 48 V UC / 125 V dc / 0.5 A ST ) 寸法(mm)147×35×129 質量(g)230 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧(V)DC24、48、125/AC24、48 (50/60Hz) 入力方式- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25:From FS05〜60(水平)/-25:From FS05〜40(垂直) 併用可能製品- 出力数16 入力数- 出力タイプトランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする