SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Siemens デジタル出力モジュール 16x 230 V ac / 2 A ST
注文コード
21067350
品番
6ES7522-5HH00-0AB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
仕様
Siemens デジタル出力モジュール 16x 230 V ac / 2 A ST
寸法(mm)
147×35×129
質量(g)
280
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
入力方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30:From FS04〜60(水平)/-30:From FS04〜40(垂直)
併用可能製品
-
出力数
16
入力数
-
出力タイプ
リレー