SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Siemens デジタル入出力モジュール DI16x 24 V dc BA
注文コード
21067359
品番
6ES7523-1BL00-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
仕様
Siemens デジタル入出力モジュール DI16x 24 V dc BA
寸法(mm)
147×25×129
質量(g)
280
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30:From FS04〜60(水平)/-30:From FS04〜40(垂直)
併用可能製品
-
出力数
16
入力数
16
出力タイプ
トランジスタ