デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens SIMATIC S7 シリーズデジタル入力 / 出力モジュール、 DI 32 x 24 V dc BA スネーク / SRC です。この I/O モジュールは、 16 個グループの 32 個のデジタル入力及びデジタル出力チャンネルを備え、トランジスタタイプのデジタル出力を備えています。 注文コード21067368 品番6ES7523-1BP50-0AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。

仕様Siemens SIMATIC S7 シリーズデジタル入力 / 出力モジュール、 DI 32 x 24 V dc BA スネーク / SRC です。この I/O モジュールは、 16 個グループの 32 個のデジタル入力及びデジタル出力チャンネルを備え、トランジスタタイプのデジタル出力を備えています。 寸法(mm)147×35×129 質量(g)250 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜60(水平)/-30〜40(垂直) 併用可能製品SIMATIC S7-1500 出力数32 入力数32 出力タイプトランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする