内容量1個
仕様SiemensのこのデジタルI/Oモジュールを使用して、現場デバイスのセンサとアクチュエータをPLCに直接リンクします。これにより、デバイスの動作パラメータを簡単に設定し、信号をPLCに送信して便利なデータ処理を行うことができます。このユニットは16個のデジタル入力と4個のデジタル出力を備えているため、複数のコンポーネントに同時に接続できるため、汎用性が高く省スペースの選択肢となります。短絡保護を備えており、電気的障害からシステムのダウンタイムを防止します。内蔵の診断機能により、このモジュールを簡単にトラブルシューティングして、自動化産業システムでエラーが発生した場合を検出できます。
注文コード21067377
品番6ES7526-1BH00-0AB0