曜日別特売
6ES7590-5CA00-0AA0 シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500 SIEMENS 21067587

シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21067587品番6ES7590-5CA00-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。

適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする