前面取り付け用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21067666 品番 6ES7592-1AM00-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。

仕様Siemens のこのフロントコネクタを使用すると、機械のセンサ及びアクチュエータと I/O (入出力)インターフェイスを最大 40 本のケーブルで接続できます。 I/O モジュールに簡単に収まるため、さまざまな用途に最適です。また、取り外し可能なため、ワイヤを外さずにモジュールを取り外して交換でき、時間と労力を節約できます。この前面コネクタを使用して、フィールドデバイスと I/O システムの間で安全な通信を確立します。 適合機種S7-1500用フロントコネクター 寸法(mm)46×29.8×130.5 質量(g)123 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品S7-1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする