SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLCその他関連用品
前面取り付け用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21067675
品番
6ES7592-1BM00-0XA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
仕様
25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
適合機種
S7-1500用フロントコネクター
寸法(mm)
43×19.8×130.5
質量(g)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
S7-1500