SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLCその他関連用品
メモリカード SIMATIC S7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Siemens Sematic S7 64 KB マイクロメモリカード( S7-300 / C7 / ET 200 用)です。
注文コード
21068120
品番
6ES7953-8LF31-0AA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
仕様
Siemens Sematic S7 64 KB マイクロメモリカード( S7-300 / C7 / ET 200 用)です。
適合機種
S7-300/C7/ET200用マイクロメモリカード
寸法(mm)
32×24
質量(g)
2
シリーズ
SIMATIC S7
メモリー
64KB
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
S7-300/C7/ET 200