メモリカード SIMATIC S7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemensのこのメモリカードは、最大128 kBのシステム情報を保存できるため、システムのプロセスを明確に保存できます。フラッシュメモリテクノロジーにより、すばやくデータを読み取り / 書き込むことができるため、データ管理を迅速に行うことができ、トータルリストに集中できます。このカードは、コントローラの独自のポートにスロットされているため、データへのアクセスはすばやく簡単です。データを最後に使用してから少なくとも10年間保持するため、安全に長期間情報を保存するための信頼性の高い選択肢です。このようなカードは、鉱物加工や建設などの産業でデータを保護します。 注文コード21068129 品番6ES7953-8LG31-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。

仕様Siemensのこのメモリカードは、最大128 kBのシステム情報を保存できるため、システムのプロセスを明確に保存できます。フラッシュメモリテクノロジーにより、すばやくデータを読み取り / 書き込むことができるため、データ管理を迅速に行うことができ、トータルリストに集中できます。このカードは、コントローラの独自のポートにスロットされているため、データへのアクセスはすばやく簡単です。データを最後に使用してから少なくとも10年間保持するため、安全に長期間情報を保存するための信頼性の高い選択肢です。このようなカードは、鉱物加工や建設などの産業でデータを保護します。 適合機種S7-300/C7/ET200用マイクロメモリカード 寸法(mm)32×24 質量(g)2 シリーズSIMATIC S7 メモリー128KB RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品S7-300/C7/ET 200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする