仕様Siemensのこのメモリカードを取り付けて、PLCの最適な性能を確保します。SIMATIC S7-300及びET-200デバイスと互換性がある汎用性の高いコンポーネントです。このユニットは、プログラム、データ、パラメータファイルをデバイスのRAMに保持し、自動的に転送することで、信頼性の高いROMベースの動作をサポートします。また、独自の名前で最新の入力を保存し、組み立てやデータ抽出を容易にします。適合機種S7-300/C7/ET200用マイクロメモリカード寸法(mm)32×24質量(g)2シリーズSIMATIC S7メモリー512KBRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品S7-300/C7/ET 200