内容量1個仕様Siemens のこのメモリカードを使用すると、アプリケーションプログラムやその他のファイルを安全に保存できます。工場オートメーション、ロボット、車載用途で機械にコマンドを送信する PLC (プログラマブルロジックコントローラ)と組み合わせて使用するように設計されています。このカードは、フラッシュ EPROM (消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ)タイプで、読み取り専用プログラム用です。 PLC モジュールの背面に簡単に取り付けることができます。カード背面のコンタクトは PLC の電流に接続することで、高速かつ高品質のデータ転送を実現します。本体は PLC から外側に位置するため、デバイスの電源をオフにして簡単に取り外すことができます。注文コード21068156品番6ES7954-8LE03-0AA0