内容量1個仕様Siemens のこの SIMATIC メモリカードを使用すると、プログラミングデータを安全かつ効率的に保存できます。PLC (プログラマブルロジックコントローラ)の動作の一部として、 Siemens S7-2X00 CPU (中央処理ユニット)との併用を想定して特別に設計されています。このアクセサリは、大量のデータを保存できるように 24 MB (メガバイト)の十分な保存容量を備えています。また、フラッシュ EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ)を使用しています。このタイプのストレージは、データを小さなチャンクでクリアおよび書き込みます。これにより、高速なアクセスと書き換えが可能になります。このメモリカードを使用すると、家庭用及び業務用のさまざまなコンピューティング用途でデータを保存できます。注文コード21068165品番6ES7954-8LF03-0AA0