接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 仕様Siemensのこのバスコネクタを使用して、プロセスオートメーション用途で測定機器の監視および動作を最適化します。産業オートメーションで一般的に使用されるPROFIBUS (プロセスフィールドバス)ケーブルと併用するように設計されています。このコネクタは、測定デバイスからPLC (プログラマブルロジックコントローラ)にデータを最大12Mbps (毎秒メガバイト)までの高速で転送し、高速伝送を実現します。また、ワイヤをストリッピングしたりコアを接続したりする必要なく、迅速および簡単な組み立てが可能なFastConnect技術も備えています。デジタル接続を提供するため、このコネクタは一部の代替品よりも電気的干渉に影響を受けません。 注文コード21068330 品番6ES7972-0BA52-0XA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合機種・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様Siemensのこのバスコネクタを使用して、プロセスオートメーション用途で測定機器の監視および動作を最適化します。産業オートメーションで一般的に使用されるPROFIBUS (プロセスフィールドバス)ケーブルと併用するように設計されています。このコネクタは、測定デバイスからPLC (プログラマブルロジックコントローラ)にデータを最大12Mbps (毎秒メガバイト)までの高速で転送し、高速伝送を実現します。また、ワイヤをストリッピングしたりコアを接続したりする必要なく、迅速および簡単な組み立てが可能なFastConnect技術も備えています。デジタル接続を提供するため、このコネクタは一部の代替品よりも電気的干渉に影響を受けません。 その他最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、90度ケーブルアウトレット 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 寸法(mm)15.8×59×35.6 シリーズSIMATIC RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする