接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 仕様SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCデバイスをネットワーク化できます。標準9ピンD-Subコネクタを備え、2本のPROFIBUSケーブルに対応しています。これにより、通信ネットワークを拡張し、リモートデバイス間で接続できます。絶縁移動コンタクト付きのFastConnectシステムを使用しているため、組み立てがすばやく簡単です。コネクタハウジングには、明確なラベルと色分けがあり、ケーブルを正しく配線するのに役立ちます。内蔵抵抗器により、信号の反射を最小限に抑え、スライドスイッチにより、ネットワークラインの継続と終了を簡単に切り替えることができます。BUSコネクタは、製造及び加工業界の自動化ネットワーク用の実用的なアクセサリです。自動車、食品、製薬分野で使用されています。 注文コード21068339 品番6ES7972-0BA61-0XA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合機種・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCデバイスをネットワーク化できます。標準9ピンD-Subコネクタを備え、2本のPROFIBUSケーブルに対応しています。これにより、通信ネットワークを拡張し、リモートデバイス間で接続できます。絶縁移動コンタクト付きのFastConnectシステムを使用しているため、組み立てがすばやく簡単です。コネクタハウジングには、明確なラベルと色分けがあり、ケーブルを正しく配線するのに役立ちます。内蔵抵抗器により、信号の反射を最小限に抑え、スライドスイッチにより、ネットワークラインの継続と終了を簡単に切り替えることができます。BUSコネクタは、製造及び加工業界の自動化ネットワーク用の実用的なアクセサリです。自動車、食品、製薬分野で使用されています。 その他最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、35度ケーブルアウトレット 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 寸法(mm)15.8×54×39.5 シリーズSIMATIC RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする