接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 仕様SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCとリモートデバイス間のケーブル接続を行います。2本のPROFIBUSケーブルに対応し、9ピンコネクタを備え、信頼性の高い通信接続を実現します。ハウジングはヒンジ付きで、簡単に開閉できるため、配線に簡単にアクセスできます。その後、ねじでロックしてケーブルを確実に保つことができます。12 Mbit/sの最大データ転送速度により、デバイス間の通信が効率的になり、終端抵抗器と絶縁機能が内蔵されているため、信号を信頼性の高い状態に保つことができます。抵抗器をオン / オフにするスライドスイッチがあり、必要に応じて通信ラインを開閉できます。BUSコネクタは、自動処理及び製造産業ネットワークで役立つアクセサリです。 注文コード21068348 品番6ES7972-0BB42-0XA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合機種・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様SiemensのこのBUSコネクタを使用して、PLCとリモートデバイス間のケーブル接続を行います。2本のPROFIBUSケーブルに対応し、9ピンコネクタを備え、信頼性の高い通信接続を実現します。ハウジングはヒンジ付きで、簡単に開閉できるため、配線に簡単にアクセスできます。その後、ねじでロックしてケーブルを確実に保つことができます。12 Mbit/sの最大データ転送速度により、デバイス間の通信が効率的になり、終端抵抗器と絶縁機能が内蔵されているため、信号を信頼性の高い状態に保つことができます。抵抗器をオン / オフにするスライドスイッチがあり、必要に応じて通信ラインを開閉できます。BUSコネクタは、自動処理及び製造産業ネットワークで役立つアクセサリです。 その他最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、傾斜ケーブルアウトレット 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 寸法(mm)15.8×54×39.5 シリーズSIMATIC RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする