接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 仕様Siemens のこの接続プラグを使用して、 PROFIBUS ノードをバスケーブルに接続します。9.6 kbit/s → 12 Mbit/s の転送速度は、高伝送用途に適しています。このプラグには、ねじロック機構が付いているのでしっかりと固定でき、振動システムでもしっかりとプラグを保持できます。25 → +60 ° C の広い動作温度範囲により、このプラグは過酷な環境にも適しています。このコネクタを使用すると、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)システムへの PROFIBUS 接続を高速かつ安全に維持できます。 注文コード21068357 品番6ES7972-0BB52-0XA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合機種・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様Siemens のこの接続プラグを使用して、 PROFIBUS ノードをバスケーブルに接続します。9.6 kbit/s → 12 Mbit/s の転送速度は、高伝送用途に適しています。このプラグには、ねじロック機構が付いているのでしっかりと固定でき、振動システムでもしっかりとプラグを保持できます。25 → +60 ° C の広い動作温度範囲により、このプラグは過酷な環境にも適しています。このコネクタを使用すると、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)システムへの PROFIBUS 接続を高速かつ安全に維持できます。 その他最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、90度ケーブルアウトレット 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 寸法(mm)35.6×15.8×59 シリーズSIMATIC 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする