接続プラグ SIMATIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 仕様Siemensのこの9ピンD-Subバスコネクタを使用して、産業用ネットワークシステムを完了します。作業環境の機械のアイテム間でデジタル信号を簡単に転送できます。完全なアセンブリを簡単に構築するため、PROFIBUSバスケーブルとの併用向けに設計されています。このユニットは2つの電気接続を備えているため、汎用性の高い最大2本のケーブルを取り付けることができます。このケーブルコネクタの絶縁移動コンタクトにより、先に剥がすことなくワイヤをしっかりと取り付けることができ、時間とエネルギーを節約できます。FastConnectテクノロジーを採用し、ケーブルを振動から保護する確実なフィット感を実現しています。このコンポーネントを使用して、PLCとリモート機器間の通信を確立します。 注文コード21068366 品番6ES7972-0BB61-0XA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合機種・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様Siemensのこの9ピンD-Subバスコネクタを使用して、産業用ネットワークシステムを完了します。作業環境の機械のアイテム間でデジタル信号を簡単に転送できます。完全なアセンブリを簡単に構築するため、PROFIBUSバスケーブルとの併用向けに設計されています。このユニットは2つの電気接続を備えているため、汎用性の高い最大2本のケーブルを取り付けることができます。このケーブルコネクタの絶縁移動コンタクトにより、先に剥がすことなくワイヤをしっかりと取り付けることができ、時間とエネルギーを節約できます。FastConnectテクノロジーを採用し、ケーブルを振動から保護する確実なフィット感を実現しています。このコンポーネントを使用して、PLCとリモート機器間の通信を確立します。 その他最大12Mbit/sのPROFIBUS用接続プラグ、35度ケーブルアウトレット 適合機種DP用傾斜ケーブル出口付きPROFIBUS用接続プラグ 寸法(mm)15.8×54×39.5 シリーズSIMATIC RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFIBUSバスケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする