この画像は商品カテゴリーのイメージです。
SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLCケーブル・アダプター
ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21068698
品番
6XV1440-4AH20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
SIMATIC 170 シリーズのモバイルパネル用の接続ケーブル製品で、 Profibus 又は Profinet 環境に対応します。
適合機種
モバイルパネル用接続ケーブル
長さ(m)
2
ケーブル長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
277 Series Mobile Panel