STUNT EVO 2 WOMAN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21073677 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

さらに快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ構造 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。

用途バイクグローブ(レディース) BLACK サイズL
注意
※Touch ScreenTM用素材は、画像と色・素材が異なる場合がありますが、機能・操作性に変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする