尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の その他左官・塗装用具
軽量型ミキスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21077098
品番
85528
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
2液シーリング材の撹拌に使用します。
他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途
2液シーリング材の撹拌
オプション
自動反転タイマー・15分ゼンマイタイマー・30秒毎自動反転
材質
鉄(パドル)
質量(kg)
本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25
周波数(Hz)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
36
縦×横×高さH(mm)
270×350×300
缶径(mm)
229
注意
※地域の周波数により使用できない場合がございます。
※あらかじめ周波数をご確認の上、お買い求めください。
※修理依頼は固くお断りしております。