T1-20-10 スズラン灯 スズデン販売 21077886 T1-20-10 スズラン灯 スズデン販売 21077886 T1-20-10 スズラン灯 スズデン販売 21077886 T1-20-10 スズラン灯 スズデン販売 21077886

スズラン灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)20 注文コード21077886 品番T1-20-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。

用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に 種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C 長さ(m)20 口金E26 分岐数10(支線1.25□×2c・0.2m) 間隔(m)2
注意
※電球は別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スズラン灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする