モンダミン プレミアムケア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1700mL) 注文コード21078306 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

たっぷり使える大容量1.7L。
オールインワンでお口の健康を守る。
すっきりレギュラータイプ
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア
しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中)
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
さわやかなプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
アルコール配合
環境にやさしい:廃棄プラスチック量約78%削減(1080mLボトル1.6本分との重量比較)

用途
日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
いつでも使用できますが、歯磨き後やおやすみ前の使用をおすすめします。
【注ぎ方】
(1)キャップの付け根を持って、時計と反対方向に回してキャップを取ってください。
(2)両手で両端を持って液がこぼれないようにゆっくりやさしく注いでください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプアルコール シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124 効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快 香味さわやかなプレミアムミントの香味 商品タイプ大容量パウチ 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
【使用上の注意】
※飲み物ではありません。
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※本品は環境に配慮したやわらかいパックです。持ち運びや保管時の破損に注意してください。
※液モレすることがあるので、開封後は必ずキャップを締め、立てて保管してください。
※開封後はできるだけ早めに使い切ってください。
※パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする