モンダミン プレミアムケア センシティブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1700mL) 注文コード21078315 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のたっぷり使えるつめかえ大容量1.7L。
オールインワンでお口の健康を守る、「低刺激ノンアルコールタイプ」
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア。
しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中)
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
Act For ECO・【プラ使用量削減】つめかえ使用により、プラスチック使用量を約78%削減(本体1080mL容器1.6本分との重量比)

用途
日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。
【ボトルへのつめかえ方】
(1)ボトルを洗浄する
・つめかえる前に、ボトルの内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させてください。
(2)キャップを取る
・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取ってください。
(3)ボトルに注ぐ
・両手でパックの端を持ってやさしく注いでください。※液がこぼれないようにゆっくり
【注意事項】
パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。
一度に全量はつめかえられません。液があふれないよう、注ぐ量を調節してください。
他の香味や他の製品と混ぜないでください。
衛生的にお使いいただくために、定期的に新しいボトルをお買い求めください。
※パックから直接コップに注いで使用する場合は、液がこぼれないようご注意ください。
誤飲や誤使用が起こらないよう、「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のボトルにつめかえてください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124 効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快 香味やさしいプレミアムミントの香味 商品タイプ大容量パウチ 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※飲み物ではありません。
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※本品はやわらかいパックです。持ち運びや保管時の破損に注意してください。
※液モレすることがあるので、本品開封後は必ずキャップを閉め、立てて保管してください。なお、開封後はできるだけ早めに使い切ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21078315 - 57341920 4901080246714 モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬 モンダミン プレミアムケア ホワイトミント アース製薬 1本(1700mL) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする