SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン フレグランスボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(170g)
注文コード
21079164
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
人気香水の香りが広がるBOXタイプの芳香消臭剤。
用途
車内の芳香消臭剤
幅(mm)
95
取付
その他
高さ(mm)
25
奥行(mm)
170
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ