アドブルーバックインボックス

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 内容量(L)10 注文コード21079810 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液

用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として 成分尿素 32.5%、純水 67.5% 材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製 内容量(L)10 濃度(%)尿素(wt):31.8〜33.2 JIS規格JIS K 2247-2 包装形態パックインボックス グリーン購入法適合
注意
※本製品は、眼及び皮膚に接触することで炎症を起こす恐れがあります
※眼に入らないようにしてください。
※皮膚に触れないようにしてください。
※取り扱いの際は、必要に応じて保護眼鏡及び保護手袋を着用してください。
※本製品は飲み物ではありません。間違って大量に飲み込んだ場合には、腹痛、嘔吐を起こす恐れがあります。
※本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排気ガス処理用製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
※他の薬品と混ぜ合わせたり、加熱したりしないでください。
※開封後は速やかに使い切ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥820 / 税込 ¥902
沖縄地方数量1につき ¥2,270 / 税込 ¥2,497
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21079819
2023-07-24
用途:
会社トラック
愛知技研工業株式会社 様

当たり前ですが他のメーカ品と遜色ありません。 段ボールをもう少し強度の強いものにすると注ぎやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする