Schatz(シャッツ)
アドブルーバックインボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(20L)
1箱(10L)
1箱(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20L)
注文コード
21079819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
モノタロウではこんなお得な商品も!
アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
用途
SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として
成分
尿素 32.5%、純水 67.5%
材質
外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製
内容量(L)
20
濃度(%)
尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格
JIS K 2247-2
包装形態
パックインボックス
グリーン購入法
適合
注意
※本製品は、眼及び皮膚に接触することで炎症を起こす恐れがあります
※眼に入らないようにしてください。
※皮膚に触れないようにしてください。
※取り扱いの際は、必要に応じて保護眼鏡及び保護手袋を着用してください。
※本製品は飲み物ではありません。間違って大量に飲み込んだ場合には、腹痛、嘔吐を起こす恐れがあります。
※本製品は尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排気ガス処理用製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。
※他の薬品と混ぜ合わせたり、加熱したりしないでください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
820
/
税込
¥
902
沖縄地方
数量1につき
¥
2,270
/
税込
¥
2,497
離島
数量1以上のご注文
お送りできません