※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6.2×32【ワケあり】 (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 21085175 M6.2×32【ワケあり】 (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 21085175

(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 長さ(mm)32 注文コード21085175 品番M6.2×32【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9904,998
この商品は長さ・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM6.2 長さ(mm)32 十字穴番号3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質 寸法d(mm)6.2 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)(最大)7.3 寸法dk(mm)12.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
額縁裏面の金具の取り付け

ネジ山の強度に多少不安を感じることがあるが、その点を留意しながら常用している

2025-07-31
用途:
婦人靴のヒール取り付けに使用
株式会社シエテ 様 (製造業)

今まで使ってたものと同じ商品でした。購入先が見つかって助かりました。今後も購入予定です。

対象商品:
42669977
2022-08-04
用途:
ウッドデッキの手すり取り付け

耐久性を考えて、太めのものを選択しました。下穴をあける手間はありますが、雨に対する耐久性は有りそうです。評価は10年後になれば分かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42669505
2022-06-01
用途:
木材の固定
サービス業

普通に扱いやすい商品です。びっと受けの部分がもう少し深ければ良いとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
42669611
2021-10-27
用途:
棚の固定。

棚の固定で使用しました。 長い木ねじが無く困っていましたが、いいサイズが見つかり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42669392
2020-01-08
用途:
木材の締結
製造業

やや柔らかい気がします。少し乱暴な使い方をすると簡単にねじ切れてしまいます。
安価なので仕方ないかとも思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
42669191
2018-11-07
用途:
木箱の組立に
製造業

厚さ9mmの板材を使用した木箱の組立に使用。このサイズ(M2.4x20)は規格外?なのか、いろいろ探しましたが、ここでしか入手出来ませんでしたので、大変助かりました。また購入させて頂きます。

2人が参考にしています
対象商品:
42669471
2017-10-09
用途:
会社の営繕

価格が安くて助かります。また種類も豊富で用途ごとに選べるので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする