ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
常時閉
色
青
トラスコ品番
744-3579
注文コード
21085550
品番
857-19【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
4mmΦ穴上1
種別
角型
材質
アルミ
色
青
文字内容
常時閉
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
65×65×1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
744-3579
取付方式
札