標準抵抗器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21085586 品番 BZ-3(100Ω)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥38,90017,980

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 精度(%)0.01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 抵抗値100Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする