SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21085814
品番
MHZL2-20S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,820
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
14,382
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力33
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。