※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
21086268
品番
EX-REES 9【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,390
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
刃径D(Φmm)
9
全長L(mm)
69
シャンク径d(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
69
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
センター穴なし
トラスコ品番
631-0486
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃長(mm)
19
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)