サンディングロール耐水塗面用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21086758 品番 #400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。
ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。
柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。
ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。
表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。

幅(mm)75 粒度400 長さ(m)5 用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。 タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用 目の粗さ仕上目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67359486
2020-11-03
用途:
学校内のステンレス製水洗い場を磨きました。
川崎市立高津高校 様 (教育・研究機関)

生徒は初めて紙やすりを使いましたが、どんどんきれいになるので、楽しく磨くことができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする