曜日別特売
#400 サンディングロール空研木工用 SK11 21086776

サンディングロール空研木工用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合材木工用
内容量1個注文コード21086776品番#400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。
ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。
腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。
ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。
表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。

用途塗装前の最終仕上げ。粒度400適合材木工用幅(mm)100長さ(m)3タイプ空研ぎ用目の粗さ細目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359398
2021-06-21
用途: ブレーキシューを削る
個人のお客様

ブレーキシューをブレーキドラムの形に合わせるために、ドラム側に貼って削るのに使用します。

対象商品 : 67359398
2021-01-08
用途: 木工研磨
農・林・水産業

日立のミニサンダーの替え用に使用しています、少し幅が足りませんが他に似たようなものがないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする