千吉
千吉の 手研磨
千吉の ヤスリ
千吉の 両刃ヤスリ
ソフトグリップ両刃ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ヤスリ部寸法(mm)
100
注文コード
21086925
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ヤスリ部寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。
両刃タイプのヤスリです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
形状
両刃
タイプ
鉄工用
ヤスリ部寸法(mm)
100
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
色(グリップ)
赤
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。