フランジ付ダイヤカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21087275 品番 105MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

際切り切断できる優れものです。
フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。
刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。

用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。 タイプ乾式用 外径(Φmm)105 対応機種ディスクグランダー100mm 刃厚(mm)1.9 適合材コンクリート・ブロック 内径ねじ寸法M10×P1.5(mm) ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
注意
※ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。
※フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする