SK11
SK11の 切断
SK11の ダイヤモンドカッター
フランジ付ダイヤカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21087284
品番
125MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
際切り切断できる優れものです。
フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。
刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
用途
コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。
タイプ
乾式用
外径(Φmm)
125
対応機種
ディスクグランダー125mm
刃厚(mm)
2.1
適合材
コンクリート・ブロック
内径ねじ寸法
M16×P2.0(mm)
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
12200
注意
※ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。
※フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めして下さい。