ラバーパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21087869 品番125MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ペーパーをセットすると研磨作業、ボンネットをセットするとふき取り、ツヤだし作業ができます。
電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。

用途ペーパー磨き作業に、ボンネットでふき取り・つや出し。 セット内容アーバーセット 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)125 入数(枚)1 対応機種電気ドリル
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする