125MM マジックパット  ペーパー付 SK11 21087914

125MM マジックパット  ペーパー付 SK11 21087914
125MM マジックパット  ペーパー付 SK11 21087914
125MM マジックパット  ペーパー付 SK11 21087914
125MM マジックパット  ペーパー付 SK11 21087914

マジックパット ペーパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21087914品番125MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。
電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。
ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。
国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。

用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
注意
※必要以上の無理な研磨物への押し付けは、破損の原因につながりますのでご注意ください。
※作業中は安全の為、防護メガネ等作業に適した保護具、服装を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする