SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の クッションパット
マジックフェルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21087930
品番
125MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ステンレス・プラスチック等のツヤだしに最適です。
マジックパットに装着してご使用ください。
用途
電気ドリル用、ステンレス・プラスチック等のツヤだし。
直径(Φmm)
125
タイプ
マジックパット用
入数(枚)
1
対応機種
電気ドリル
適合材
ステンレス・プラスチック等
注意
※低速で軽く押し当てるように使用してください。
※電気ドリルでの使用を対象にしています。
※エアー工具や電動ポリッシャーなどの高トルクの機械ではご使用できません。