SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の バフ
SK11の 布バフ
荒バフ 2枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21089917
品番
150MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
あらゆる磨き作業に適したバフです。
剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。
バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途
ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。
厚さ(mm)
8
直径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
対応機種
両頭グラインダー
注意
※必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
※最高使用速度以下でご使用ください。