E-Value
E-Valueの 切断
E-Valueの 切断砥石
E-Valueの 金属用
切断砥石 鉄工3枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21089978
品番
355X3.0X25.4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。
用途
金属(鉄)の切断作業。
適合機種
高速切断機
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
A36S
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
適合材
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。