ランダムサンダー凸凹スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21090565 品番125MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。
凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。
作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。

用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。 材質スポンジ 寸法(mm)125 タイプランダムサンダー用(マジック式)
注意
※各電動工具メーカーのマジックテープ式のランダムサンダーに取り付けてご使用いただけます。
※金属製品の磨きや汚れ落としにご使用される場合は、必ず専用ワックス等を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする