曜日別特売
#1000 ランダム用ナイロンタワシ SK11 21090574

#1000 ランダム用ナイロンタワシ SK11 21090574
#1000 ランダム用ナイロンタワシ SK11 21090574
#1000 ランダム用ナイロンタワシ SK11 21090574

ランダム用ナイロンタワシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
粒度1000(ピンク)
内容量1個注文コード21090574品番#1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。
サンダー仕様で作業性が大幅アップします。
立体構造で目詰まりしにくいです。
クッション性があり素材を傷めにくいです。

用途
水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
粒度1000(ピンク)材質人造研磨材 ナイロン繊維直径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21090574
2023-07-17
用途: ワックス剥がし作業時
建設業・工事業

粒度1000を購入。ワックス剥離作業が効率よく進んだ。
フローリング14畳のワックス剥がしを引き受けた。そこは居住16年ほどの間、ワックスが何度も塗り重ねられていた。手で剥がしたところ、1日がかりで6畳しか終わらなかった。
翌日、ランダムオービットサンダーRSE-1250にこの品を取り付け、残りを剥がすことにした。8畳が45分ほどで終わり、傷はつかなかった。
まだ使える状態だったので、キッチンタイルの洗浄を兼ねた研磨を引き受けた。
3畳ほどの広さが15分で終わり、やはり表面に傷はつかず、清潔感ある仕上がりになった。
品は少しやれた感じにはなったが、まだ使える。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする