イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシーコート
JETシャーシーWスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(420mL×30本)
注文コード
21091229
品番
000405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
自動車下回り塗料
タイプ
水性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性