SKL-0804 ショックキラー SKLシリーズ CKD 21091545 SKL-0804 ショックキラー SKLシリーズ CKD 21091545 SKL-0804 ショックキラー SKLシリーズ CKD 21091545 SKL-0804 ショックキラー SKLシリーズ CKD 21091545 SKL-0804 ショックキラー SKLシリーズ CKD 21091545

ショックキラー SKLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21091545 品番 SKL-0804
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。
リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。
ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。
ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。
理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。
スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。

用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に ストローク(mm)3.5 質量(g)9 最大吸収エネルギー(J)0.2 最大荷重(N)(定格抗力)152 周囲温度(℃)-10〜60 強度架台必要:456N ねじ径(Φmm)M8×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容推力(N)40 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)900 最大くり返し頻度(回/min)80 スプリング力(N)リターン伸長時:3.3、リターン圧縮時:4.6 最大衝突速度(m/s)1 時間(s)リターン:0.3以下
注意
※ショックキラーは速度および、周囲温度により吸収能力が変化します。
※最大吸収エネルギーの値は常温時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする