アルミス
アルミスの サイクルハウス・サイクルスタンド
アルミスの サイクルハウス
サイクルポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(例)自転車3台用
注文コード
21092035
品番
ASP-03IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!
用途
ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!
付属品
土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4
適合
(例)自転車3台用
材質
本体パイプ:鉄、粉体塗装
幅(mm)
1920
質量(kg)
7
高さ(mm)
1605
奥行(mm)
1330
材質(シート)
PV
材質(ジョイント)
PP
注意
※台風・大雨時の使用は控えて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500