ミニスモールローラー minicoro

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 毛丈(mm)5 注文コード21092096 品番MCS-2
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は毛丈・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に!
従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。
塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。
極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。
毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。
短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。

用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。 タイプ短毛 規格2インチ 毛丈(mm)5 毛材マイクロファイバー(ポリエステル) 適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
塗装作業に使用
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

狭く、高いところの塗装に使用。塗らなくてよい所にはみ出すことなく、かつ、むらなく塗れて良かったです。

対象商品:
21092105
2023-06-14
用途:
面格子や手摺の縦桟など細い部分の塗装
OKメンテナンス 様 (建設業・工事業)

小さい分広い面の使用は向かないが、ウールのモチもまずまずだと思う。
こういう物なのでなかなか難しいところもあるかもしれないが、スモールローラーのように価格にもう少し幅が有ると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする